Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280176 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 600X80 Z - 5280176

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280176 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO  600X80  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033290

Artikelnummer

SCZ5280176

Herstellernummer

5280176

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.