DKC-COMBITECH - SCZ5280124 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 300X80 Z - 5280124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Innenradius - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603032934
Artikelnummer
SCZ5280124
Herstellernummer
5280124
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


