Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280105 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 400X80 ZS - 5280105

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280105 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 400X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 400 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 400 mm

  • Höhe der Seitenwand - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032804

Artikelnummer

SCZ5280105

Herstellernummer

5280105

Hersteller

DKC

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

400 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

400 mm

Höhe der Seitenwand:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

La curva discesa 90° sghemba destra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.