Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280033 C5 DER PIANA LATERALE T 200X80 ZS - 5280033

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280033 C5 DER PIANA LATERALE T 200X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032231

Artikelnummer

SCZ5280033

Herstellernummer

5280033

Hersteller

DKC

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.