Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5254305 C5 TESTATA CHIUSURA 500X50 VG - 5254305

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5254305 C5 TESTATA CHIUSURA 500X50 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603030855

Artikelnummer

SCZ5254305

Herstellernummer

5254305

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.