Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5254300 C5 TESTATA CHIUSURA 100X50 VG - 5254300

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5254300 C5 TESTATA CHIUSURA 100X50 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603030800

Artikelnummer

SCZ5254300

Herstellernummer

5254300

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.