Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5254243 C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 50 VG CONF - 5254243

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5254243 C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 50 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603030466

Artikelnummer

SCZ5254243

Herstellernummer

5254243

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Riduzione centrale 200-100.