DKC-COMBITECH - SCZ5254240 C5 RIDUZIONE CX 100-50 H 50 VG CONF - 5254240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603030442
Artikelnummer
SCZ5254240
Herstellernummer
5254240
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


