DKC-COMBITECH - SCZ5254210 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 50 V - 5254210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
8033603128415
Artikelnummer
SCZ5254210
Herstellernummer
5254210
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.


