Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5254180 C5 TESTATA CHIUSURA 50X50 VG - 5254180

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5254180 C5 TESTATA CHIUSURA   50X50  VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603030350

Artikelnummer

SCZ5254180

Herstellernummer

5254180

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.