DKC-COMBITECH - SCZ5254070 C5 CURVA DISCESA 45 50X50 VG CONF - 5254070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Bauform - Bogen starr
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603030190
Artikelnummer
SCZ5254070
Herstellernummer
5254070
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
245 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


