Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5254031 C5 DER PIANA LATERALE T 100X50 VG CON - 5254031

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5254031 C5 DER PIANA LATERALE T  100X50  VG  CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603029927

Artikelnummer

SCZ5254031

Herstellernummer

5254031

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.