DKC-COMBITECH - SCZ5254006 C5 CURVA PIANA 45? 500X50 VG CONF - 5254006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - glatter Bogen
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603029767
Artikelnummer
SCZ5254006
Herstellernummer
5254006
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035