DKC-COMBITECH - SCZ5253303 C5 TESTATA CHIUSURA 300X50 ZC - 5253303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603029675
Artikelnummer
SCZ5253303
Herstellernummer
5253303
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


