DKC-COMBITECH - SCZ5253290 C5 RIDUZIONE SX 400-200 H 50 ZC - 5253290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603029590
Artikelnummer
SCZ5253290
Herstellernummer
5253290
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


