DKC-COMBITECH - SCZ5253260 C5 RIDUZIONE DX 100-50 H 50 ZC - 5253260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603029408
Artikelnummer
SCZ5253260
Herstellernummer
5253260
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


