Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5253247 C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 50 ZC - 5253247

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5253247 C5 RIDUZIONE CX  300-200  H 50  ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603029347

Artikelnummer

SCZ5253247

Herstellernummer

5253247

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione centrale 300-200.