Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5253200 C5 FLANGIA DI RACCORDO 50 X 50 ZC - 5253200

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5253200 C5 FLANGIA DI RACCORDO    50 X 50  ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603029125

Artikelnummer

SCZ5253200

Herstellernummer

5253200

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.