DKC-COMBITECH - SCZ5253104 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 300X50 ZC - 5253104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - Bogen starr
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603125643
Artikelnummer
SCZ5253104
Herstellernummer
5253104
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Bogenausführung:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


