Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5253040 C5 DERIVAZ. PIANA A X 50X50 ZC - 5253040

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5253040 C5 DERIVAZ. PIANA A X   50X50  ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603028722

Artikelnummer

SCZ5253040

Herstellernummer

5253040

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro" nelle estremità "Femmina" degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.