DKC-COMBITECH - SCZ5253030 C5 DER PIANA LATERALE T 50X50 ZC - 5253030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 50 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603028654
Artikelnummer
SCZ5253030
Herstellernummer
5253030
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
50 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


