Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5251303 C5 TESTATA CHIUSURA 300X50 VB - 5251303

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5251303 C5 TESTATA CHIUSURA 300X50 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603027398

Artikelnummer

SCZ5251303

Herstellernummer

5251303

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.