Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5251282 C5 RIDUZIONE SX 150-100 H 50 VB CONF - 5251282

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5251282 C5 RIDUZIONE SX 150-100 H 50 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603027251

Artikelnummer

SCZ5251282

Herstellernummer

5251282

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione sinistra 150-100.