Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5251264 C5 RIDUZIONE DX 200-150 H 50 VB CONF - 5251264

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5251264 C5 RIDUZIONE DX 200-150 H 50 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603027152

Artikelnummer

SCZ5251264

Herstellernummer

5251264

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Riduzione destra 200-150.