Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5251250 C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 50 VB CONF - 5251250

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5251250 C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 50 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603027077

Artikelnummer

SCZ5251250

Herstellernummer

5251250

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione centrale 400-200.