Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5251246 C5 RIDUZIONE CX 300-150 H 50 VB CONF - 5251246

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5251246 C5 RIDUZIONE CX 300-150 H 50 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603027053

Artikelnummer

SCZ5251246

Herstellernummer

5251246

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione centrale 300-150.