DKC-COMBITECH - SCZ5251080 C5 CURVA DISCESA 90? 50X50 VB CONF - 5251080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - sonstige
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603026810
Artikelnummer
SCZ5251080
Herstellernummer
5251080
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
sonstige
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige


