DKC-COMBITECH - SCZ5251077 C5 CURVA DISCESA 45 600X50 VB CONF - 5251077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Bauform - Bogen starr
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603117709
Artikelnummer
SCZ5251077
Herstellernummer
5251077
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
245 mm
Farbe:
sonstige
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


