Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5251037 C5 DER PIANA LATERALE T 600X50 VB CON - 5251037

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5251037 C5 DER PIANA LATERALE T  600X50  VB  CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603117655

Artikelnummer

SCZ5251037

Herstellernummer

5251037

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

600 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.