DKC-COMBITECH - SCZ5251023 C5 DERIVAZ. PIANA T 200X50 VB CONF - 5251023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603026421
Artikelnummer
SCZ5251023
Herstellernummer
5251023
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige


