DKC-COMBITECH - SCZ5251011 C5 CURVA PIANA 90? 100X50 VB CONF - 5251011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - glatter Bogen
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603026339
Artikelnummer
SCZ5251011
Herstellernummer
5251011
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige


