Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250351 C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44? 100X50 ZS - 5250351

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250351 C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44? 100X50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

  • Bogenausführung - sonstige

  • Mit Oberteil - nein

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603257351

Artikelnummer

SCZ5250351

Herstellernummer

5250351

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Bogenausführung:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva piana a snodo orizzontale, realizzata in acciaio zincato Sendzimir.