Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250260 C5 RIDUZIONE DX 100-50 H 50 ZS - 5250260

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250260 C5 RIDUZIONE DX 100-50 H 50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025936

Artikelnummer

SCZ5250260

Herstellernummer

5250260

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 100-50.