DKC-COMBITECH - SCZ5250237 C5 DERIV. VERTICALE COP. 300-150 H 50 - 5250237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 150 mm
Höhe der Seitenwand - 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603025806
Artikelnummer
SCZ5250237
Herstellernummer
5250237
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
150 mm
Höhe der Seitenwand:
50 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


