DKC-COMBITECH - SCZ5250235 C5 DERIV. VERTICALE COP. 300-50 H 50 Z - 5250235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 50 mm
Höhe der Seitenwand - 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603025783
Artikelnummer
SCZ5250235
Herstellernummer
5250235
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
50 mm
Höhe der Seitenwand:
50 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


