Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250234 C5 DERIV. VERTICALE COP. 200-100 H 50 - 5250234

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250234 C5 DERIV. VERTICALE COP.  200-100 H 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm

  • Höhe der Seitenwand - 50 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025776

Artikelnummer

SCZ5250234

Herstellernummer

5250234

Hersteller

DKC

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

200 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

100 mm

Höhe der Seitenwand:

50 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione verticale coperchio, realizzato in acciaio zincato Sendzimir.