DKC-COMBITECH - SCZ5250233 C5 DERIV. VERTICALE COP. 200-50 H 50 Z - 5250233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 50 mm
Höhe der Seitenwand - 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603025769
Artikelnummer
SCZ5250233
Herstellernummer
5250233
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
50 mm
Höhe der Seitenwand:
50 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


