Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250232 C5 DERIV. VERTICALE COP. 150-50 H 50 Z - 5250232

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250232 C5 DERIV. VERTICALE COP.  150-50 H 50  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 150 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 50 mm

  • Höhe der Seitenwand - 50 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025752

Artikelnummer

SCZ5250232

Herstellernummer

5250232

Hersteller

DKC

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

150 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

50 mm

Höhe der Seitenwand:

50 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione verticale coperchio, realizzato in acciaio zincato Sendzimir.