Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250224 C5 RIDUZ. DI BORDO 80-50 B. 300 ZS - 5250224

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250224 C5 RIDUZ. DI BORDO 80-50 B. 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025714

Artikelnummer

SCZ5250224

Herstellernummer

5250224

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Permette di compensare il vuoto creato dall'unione di due elementi rettilinei di diversa altezza.