Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250222 C5 RIDUZ. DI BORDO 80-50 B. 150 ZS - 5250222

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250222 C5 RIDUZ. DI BORDO 80-50 B. 150 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025691

Artikelnummer

SCZ5250222

Herstellernummer

5250222

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Permette di compensare il vuoto creato dall'unione di due elementi rettilinei di diversa altezza.