DKC-COMBITECH - SCZ5250133 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 200X50 Z - 5250133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Innenradius - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Packung
1 ST
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Curva salita 90° sghemba sx. Acciaio zincato Sendzimir.


