Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250123 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 200X50 Z - 5250123

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250123 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX  200X50  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Innenradius - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603116627

Artikelnummer

SCZ5250123

Herstellernummer

5250123

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.