Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250029 C5 DERIVAZIONE PIANA A T 50X50 CONF. Z - 5250029

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250029 C5 DERIVAZIONE PIANA A T  50X50  CONF. Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603108356

Artikelnummer

SCZ5250029

Herstellernummer

5250029

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.