DKC-COMBITECH - SCZ5250006 C5 CURVA PIANA 45 500X50 ZS - 5250006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - glatter Bogen
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603025042
Artikelnummer
SCZ5250006
Herstellernummer
5250006
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


