DKC-COMBITECH - SCZ5204273 C5 TESTATA CHIUSURA 300X100 VG - 5204273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603127364
Artikelnummer
SCZ5204273
Herstellernummer
5204273
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


