DKC-COMBITECH - SCZ5204271 C5 TESTATA CHIUSURA 150X100 VG - 5204271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603127340
Artikelnummer
SCZ5204271
Herstellernummer
5204271
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


