Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5204212 C5 RIDUZIONE CX 200-150 H 100 VG CON - 5204212

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5204212 C5 RIDUZIONE CX  200-150  H 100  VG  CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603023147

Artikelnummer

SCZ5204212

Herstellernummer

5204212

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

Riduzione centrale 200-150.