DKC-COMBITECH - SCZ5204190 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 100 - 5204190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
8033603127326
Artikelnummer
SCZ5204190
Herstellernummer
5204190
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.


