Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5204032 C5 DER PIANA LATERALE T 200X100 VG CO - 5204032

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5204032 C5 DER PIANA LATERALE T  200X100  VG  CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603022263

Artikelnummer

SCZ5204032

Herstellernummer

5204032

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.