DKC-COMBITECH - SCZ5204021 C5 DERIVAZ. PIANA T 150X100 VG CONF - 5204021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603022195
Artikelnummer
SCZ5204021
Herstellernummer
5204021
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte:
sonstige


